KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 76 8900 AS568-BS1806-ISO3601-226 50,39x3,53

  • ERIKS:14770299
Image 1
Les joints toriques noirs en perfluoroélastomère DuPont™ Kalrez® 8900 sont destinés aux applications d'oxydation, de diffusion, d'ALD et de LPCVD, dans le domaine du semi-conducteur. Ils présentent une stabilité thermique exceptionnelle, un très faible dégazage et d'excellentes propriétés de déformation rémanente (faible) à la compression. Les pièces Kalrez® 8900 conservent d'excellentes propriétés physiques à température élevée, une excellente résistance mécanique et sont bien adaptées aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces Kalrez® 8900.
Save to list
Not available in webshop
Estimated delivery date - 06/01/2027
Contact us

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
KALREZ®
Internal diameter
50.39 mm
Cross section
3.53 mm
Size according to AS568-BS1806-ISO3601
226
Product
O-ring
Material
FFKM
Colour
Black
Hardness
75
Compound
8900
Temperature range
from 0 to 325 °C