FACOM

FACOM Circlip pliers - 177A.18 - external straight 18-30 mm

  • ERIKS:12214823
  • Manufacturer:3148518232180
Image 1
-STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
-Voor borgveren 3 --> 200 mm.
-Bits van pianodraad: zeer vormvast.
-Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
-Kleurcode voor identificatie: tijdbesparing.
-Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen.
Save to list

€25.05/ pieceexcl. VAT

€30.31incl. VAT

Estimated delivery date - 18/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
FACOM
Type
117A
Type
117A
Length
180 mm
Chucking range
from 18 to 60 mm
Weight
175 g
Model
177