BÖHLER

BÖHLER Medium alloyed tig wire BÖHLER DMO-IG 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575164
Image 1
Kupfer-beschichteter Draht zum Schweißen Kriechen und Feinkornstählen als
16Mo3 dergleichen
Geeignet für Betriebstemperaturen bis +500 ° C.
Save to list

€28.10/ kilogramexcl. VAT

€34.00incl. VAT

Sold per: 20Min. order: 20

Estimated delivery date - 20/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
BÖHLER
Diameter
1.6 mm
ISO standard
W Mo Si
AWS standard
ER 70S-A1
Weight
15 kg