Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Zet-Horn 141AC beschichtetes Aluminium Elektrisch 140Hz/138dB 440V AC - 60Hz 3ph. Schiffsklasse: II-75m > < 200m

  • ERIKS:13469725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.630,00 €/ Stückexkl. MwSt

7.757,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
ZET-Horn
Typ
946
Serie
Zet-Horn 141AC
Schiffskategorie
Seefahrt
Schiffsklasse
II
Länge Schiffsklasse
75m > < 200m
Wirkprinzip
Elektrisch
Versorgungsspannung
440V AC - 60Hz 3ph.
Frequenz des Tonsignals
140 Hz
Schalldruckniveau
138 dB
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Vibrationsdämpfer
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
141AC
ØD
490 mm
L
840 mm
Gewicht
62 kg