6.630,00 €/ Stückexkl. MwSt
7.757,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZÖLLNER |
Serie | ZET-Horn |
Typ | 946 |
Serie | Zet-Horn 141AC |
Schiffskategorie | Seefahrt |
Schiffsklasse | II |
Länge Schiffsklasse | 75m > < 200m |
Wirkprinzip | Elektrisch |
Versorgungsspannung | 380V AC - 50Hz 3ph. |
Frequenz des Tonsignals | 140 Hz |
Schalldruckniveau | 138 dB |
Material des Signalhorns | beschichtetes Aluminium |
Vibrationsdämpfer | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP56 |
Zulassungen | BSH |
Modell | 141AC |
ØD | 490 mm |
L | 840 mm |
Gewicht | 62 kg |