Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Zet-Fon 300/310 beschichtetes Aluminium Elektrisch 310Hz/130dB 24V DC Schiffsklasse: III-20m > < 75m Heizung 24V DC

  • ERIKS:13470957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.834,00 €/ Stückexkl. MwSt

7.995,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
ZET-Fon
Typ
946
Serie
Zet-Fon 300/310
Schiffskategorie
Binnenfahrt
Schiffsklasse
III
Länge Schiffsklasse
20m > < 75m
Wirkprinzip
Elektrisch
Versorgungsspannung
24V DC
Anschlussspannung Heizelement(e)
24V DC
Heizleistung
50 W
Frequenz des Tonsignals
310 Hz
Schalldruckniveau
130 dB
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Heizung
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Gewicht
13.5 kg