Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Zet-Fon 300/310 beschichtetes Aluminium Elektrisch 310Hz/130dB 24V DC Schiffsklasse: III-20m > < 75m

  • ERIKS:13470952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.448,50 €/ Stückexkl. MwSt

6.374,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
ZET-Fon
Typ
946
Serie
Zet-Fon 300/310
Schiffskategorie
Binnenfahrt
Schiffsklasse
III
Länge Schiffsklasse
20m > < 75m
Wirkprinzip
Elektrisch
Versorgungsspannung
24V DC
Frequenz des Tonsignals
310 Hz
Schalldruckniveau
130 dB
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Heizung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Gewicht
13.5 kg