3.082,10 €/ Stückexkl. MwSt
3.606,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M75F |
Typ | 943 |
Serie | Makrofoon M75F/370 |
Ventilblock Typ | ZVEEH |
Ventilblock | Ventilblock mit Doppelsteuerventil und Heizung |
Schiffskategorie | Maritime shipping |
Schiffsklasse | III |
Länge Schiffsklasse | 20m > < 75m |
Wirkprinzip | Pneumatisch |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Versorgungsspannung Notstromversorgung | 24V DC |
Anschlussspannung Heizelement(e) | 240V AC |
Heizleistung | 30 W |
Frequenz des Tonsignals | 370 Hz |
Schalldruckniveau | 130 dB |
Luftdruck | von 6 bis 40 bar |
Luftverbrauch | von 8 bis 12 l/s |
Anschluss Luftzufuhr | Rohrkupplung GE10LR |
Material des Signalhorns | Coated copper |
Notstromversorgung | Ja |
Heizung | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP56 |
Zulassungen | BSH |
Modell | M75F/370 |
ØD | 200 mm |
L | 560 mm |
Gewicht | 8 kg |