Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Makrofoon M75F/370-ZVEE beschichtetes Kupfer Pneumatisch 370Hz/130dB 240V AC/240V AC Schiffsklasse: III-20m > < 75m Rohrkupplung GE10LR

  • ERIKS:13461609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.550,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.983,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Typ
943
Serie
Makrofoon M75F/370
Ventilblock Typ
ZVEE
Ventilblock
Ventilblock mit Doppelsteuerventil
Schiffskategorie
Maritime shipping
Schiffsklasse
III
Länge Schiffsklasse
20m > < 75m
Wirkprinzip
Pneumatisch
Versorgungsspannung
240V AC
Versorgungsspannung Notstromversorgung
240V AC
Frequenz des Tonsignals
370 Hz
Schalldruckniveau
130 dB
Luftdruck
von 6 bis 40 bar
Luftverbrauch
von 8 bis 12 l/s
Anschluss Luftzufuhr
Rohrkupplung GE10LR
Material des Signalhorns
Coated copper
Notstromversorgung
Ja
Heizung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
M75F/370
ØD
200 mm
L
560 mm
Gewicht
8 kg