Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Makrofoon M75F/260-ZVEEH beschichtetes Kupfer Pneumatisch 260Hz/138dB 240V AC/240V AC Schiffsklasse: II-75m > < 200m Heizung 240V AC Rohrkupplung GE10LR

  • ERIKS:13461601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.082,10 €/ Stückexkl. MwSt

3.606,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Typ
943
Serie
Makrofoon M75F/260
Ventilblock Typ
ZVEEH
Ventilblock
Ventilblock mit Doppelsteuerventil und Heizung
Schiffskategorie
Maritime shipping
Schiffsklasse
II
Länge Schiffsklasse
75m > < 200m
Wirkprinzip
Pneumatisch
Versorgungsspannung
240V AC
Versorgungsspannung Notstromversorgung
240V AC
Anschlussspannung Heizelement(e)
240V AC
Heizleistung
30 W
Frequenz des Tonsignals
260 Hz
Schalldruckniveau
138 dB
Luftdruck
von 6 bis 40 bar
Luftverbrauch
von 8 bis 12 l/s
Anschluss Luftzufuhr
Rohrkupplung GE10LR
Material des Signalhorns
Coated copper
Notstromversorgung
Ja
Heizung
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Gewicht
8 kg