1.795,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.100,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M75F |
Typ | 943 |
Serie | Makrofoon M75F/260 |
Ventilblock Typ | ZVE |
Ventilblock | Ventilblock mit Einzelsteuerventil |
Schiffskategorie | Maritime shipping |
Schiffsklasse | II |
Länge Schiffsklasse | 75m > < 200m |
Wirkprinzip | Pneumatisch |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Frequenz des Tonsignals | 260 Hz |
Schalldruckniveau | 138 dB |
Luftdruck | von 6 bis 40 bar |
Luftverbrauch | von 8 bis 12 l/s |
Anschluss Luftzufuhr | Rohrkupplung GE10LR |
Material des Signalhorns | Coated copper |
Notstromversorgung | Nein |
Heizung | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP56 |
Zulassungen | BSH |
Modell | M75F/260 |
ØD | 268 mm |
L | 730 mm |
Gewicht | 8 kg |