874,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.023,34 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M75F |
Typ | 943 |
Serie | Makrofoon M75F/260 |
Schiffskategorie | Inland shipping |
Schiffsklasse | Zone 1 |
Länge Schiffsklasse | < 20m |
Wirkprinzip | Pneumatisch |
Frequenz des Tonsignals | 260 Hz |
Schalldruckniveau | 138 dB |
Luftdruck | von 6 bis 40 bar |
Luftverbrauch | von 8 bis 12 l/s |
Anschluss Luftzufuhr | Rohrkupplung GE10LR |
Material des Signalhorns | Coated copper |
Heizung | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP56 |
Zulassungen | BSH |
Modell | M75F/260 |
ØD | 268 mm |
L | 730 mm |
Gewicht | 8 kg |