4.641,00 €/ Stückexkl. MwSt
5.429,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M125 |
Typ | 943 |
Serie | Makrofoon M125/160 |
Ventilblock Typ | ZVEH |
Ventilblock | Ventilblock mit Einzelsteuerventil und Heizung |
Schiffskategorie | Seefahrt |
Schiffsklasse | II |
Länge Schiffsklasse | 75m > < 200m |
Wirkprinzip | Pneumatisch |
Versorgungsspannung | 240V AC |
Anschlussspannung Heizelement(e) | 240V AC |
Heizleistung | 30 W |
Frequenz des Tonsignals | 160 Hz |
Schalldruckniveau | 138 dB |
Luftdruck | von 7 bis 40 bar |
Luftverbrauch | von 20 bis 30 l/s |
Anschluss Luftzufuhr | Rohrkupplung GE15LR |
Material des Signalhorns | beschichtetes Aluminium |
Notstromversorgung | Nein |
Heizung | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP56 |
Zulassungen | BSH |
Modell | M125/160 |
ØD | 428 mm |
L | 890 mm |
Gewicht | 30 kg |