Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Makrofoon M125/160-ZVEE beschichtetes Aluminium Pneumatisch 160Hz/138dB 24V DC/24V DC Schiffsklasse: II-75m > < 200m Rohrkupplung GE15LR

  • ERIKS:13461589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.951,25 €/ Stückexkl. MwSt

5.792,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M125
Typ
943
Serie
Makrofoon M125/160
Ventilblock Typ
ZVEE
Ventilblock
Ventilblock mit Doppelsteuerventil
Schiffskategorie
Seefahrt
Schiffsklasse
II
Länge Schiffsklasse
75m > < 200m
Wirkprinzip
Pneumatisch
Versorgungsspannung
24V DC
Versorgungsspannung Notstromversorgung
24V DC
Frequenz des Tonsignals
160 Hz
Schalldruckniveau
138 dB
Luftdruck
von 7 bis 40 bar
Luftverbrauch
von 20 bis 30 l/s
Anschluss Luftzufuhr
Rohrkupplung GE15LR
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Notstromversorgung
Ja
Heizung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
M125/160
ØD
428 mm
L
890 mm
Gewicht
30 kg