Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Makrofoon M125/130-ZVEEH beschichtetes Aluminium Pneumatisch 130Hz/138dB 240V AC/240V AC Schiffsklasse: II-75m > < 200m Heizung 240V AC Rohrkupplung GE15LR

  • ERIKS:13461608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.641,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.429,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M125
Typ
943
Serie
Makrofoon M125/130
Ventilblock Typ
ZVEEH
Ventilblock
Ventilblock mit Doppelsteuerventil und Heizung
Schiffskategorie
Seefahrt
Schiffsklasse
II
Länge Schiffsklasse
75m > < 200m
Wirkprinzip
Pneumatisch
Versorgungsspannung
240V AC
Versorgungsspannung Notstromversorgung
240V AC
Anschlussspannung Heizelement(e)
240V AC
Heizleistung
30 W
Frequenz des Tonsignals
130 Hz
Schalldruckniveau
138 dB
Luftdruck
von 7 bis 40 bar
Luftverbrauch
von 20 bis 30 l/s
Anschluss Luftzufuhr
Rohrkupplung GE15LR
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Notstromversorgung
Ja
Heizung
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
M125/130
ØD
428 mm
L
1090 mm
Gewicht
30 kg