Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signalhorn Serie: Makrofoon M125/130-ZVE beschichtetes Aluminium Pneumatisch 130Hz/138dB 24V DC Schiffsklasse: II-75m > < 200m Rohrkupplung GE15LR

  • ERIKS:13253729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.849,65 €/ Stückexkl. MwSt

4.504,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M125
Typ
943
Serie
Makrofoon M125/130
Ventilblock Typ
ZVE
Ventilblock
Ventilblock mit Einzelsteuerventil
Schiffskategorie
Seefahrt
Schiffsklasse
II
Länge Schiffsklasse
75m > < 200m
Wirkprinzip
Pneumatisch
Versorgungsspannung
24V DC
Frequenz des Tonsignals
130 Hz
Schalldruckniveau
138 dB
Luftdruck
von 7 bis 40 bar
Luftverbrauch
von 20 bis 30 l/s
Anschluss Luftzufuhr
Rohrkupplung GE15LR
Material des Signalhorns
beschichtetes Aluminium
Notstromversorgung
Nein
Heizung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP56
Zulassungen
BSH
Modell
M125/130
ØD
428 mm
L
1090 mm
Gewicht
30 kg