306,45 €/ Stückexkl. MwSt
358,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZECA |
Serie | 805 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Farbe | Grau |
Gewindeanschluss Trommel | 1/4"M |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 8 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | 1/4"M |