Eriks
ZECA

ZECA Schlauchaufroller Ø12.5mm L=11mtr 1/2"M schwenkbar 15bar 805/13 (geel)

  • ERIKS:12735286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

352,35 €/ Stückexkl. MwSt

412,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZECA
Serie
805
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Farbe
Gelb
Gewindeanschluss Trommel
1/2" Aussengewinde
Für inneren Durchmesser Schlauch
12.5 mm
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt