321,30 €/ Stückexkl. MwSt
375,92 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZECA |
Serie | 805 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Farbe | Gelb |
Gewindeanschluss Trommel | 3/8" BSP MF |
Mit Schlauch | Ja |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 10 mm |
Gewindeanschluss Einlass | 3/8" BSP MF |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |