Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch TWIN OL890100B 1" SAE100R8-16

  • ERIKS:14079375
  • Hersteller:OL890100B
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 TWIN "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8 TWIN
Code
SAE100R8-16
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
34.7 mm
Max. Betriebsdruck
145 bar
Min. Berstdruck
580 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
1.01 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R8 BP1R1TV

  • ERIKS:14599933
  • Manufacturer:BP1R1TV

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026