Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL8 TWIN |
Code | SAE100R8-12 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 26.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 165 bar |
Min. Berstdruck | 660 bar |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.704 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026