Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL8 TWIN |
Code | SAE100R8-05 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 325 bar |
Min. Berstdruck | 1300 bar |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.252 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
ISO-Norm | ISO 3949 |