Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-12 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 26.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 90 bar |
Min. Berstdruck | 360 bar |
Min. Biegeradius | 145 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.66 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
8,57 €/ Stückexkl. MwSt
10,03 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026