Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch TWIN OL730100B 1/4" SAE100R7-04

  • ERIKS:14079331
  • Hersteller:OL730100B
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 TWIN - "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7 TWIN
Code
SAE100R7-04
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
11.8 mm
Max. Betriebsdruck
200 bar
Min. Berstdruck
800 bar
Min. Biegeradius
35 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.18 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP14R7ZN

  • ERIKS:14036013
  • Manufacturer:BP14R7ZN

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026