Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 TWIN |
Code | SAE100R7-03 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 4.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Min. Berstdruck | 840 bar |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.146 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
1,55 €/ Stückexkl. MwSt
1,81 €inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026