Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch TWIN nicht leitend OL867001B 1/2" SAE100R8-08

  • ERIKS:14079388
  • Hersteller:OL867001B
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 TWIN NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-08
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
245 bar
Min. Berstdruck
980 bar
Min. Biegeradius
95 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.45 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP12R7VZN

  • ERIKS:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Nicht im Onlineshop erhältlich
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns