Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch TWIN nicht leitend OL857001B 3/8" SAE100R8-06

  • ERIKS:14079386
  • Hersteller:OL857001B
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 TWIN NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8 TWIN NC
Code
SAE100R8-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.292 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP38R7ZN

  • ERIKS:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026