Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 TWIN NC |
Code | SAE100R7-04 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 11.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Min. Berstdruck | 800 bar |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.18 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
1,40 €/ Stückexkl. MwSt
1,64 €inkl. MwSt
106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026