Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL8 |
Code | 100R8-16 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 34.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 145 bar |
Max. Betriebssdruck | 14.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2100 psi |
Min. Berstdruck | 580 bar |
Min. Berstdruck | 58 MPa |
Min. Berstdruck | 8468 psi |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.505 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
8,53 €/ Stückexkl. MwSt
9,98 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026