48,79 €/ Meterexkl. MwSt
57,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL8 |
Code | 100R8-12 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 26.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 165 bar |
Max. Betriebssdruck | 16.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2392 psi |
Min. Berstdruck | 660 bar |
Min. Berstdruck | 66 MPa |
Min. Berstdruck | 9636 psi |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.352 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
20,96 €/ Stückexkl. MwSt
24,52 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20266,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026