Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL860100 1/2" SAE100R8-08

  • ERIKS:14079368
  • Hersteller:OL860100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

26,84 €/ Meterexkl. MwSt

31,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

84,25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8
Code
100R8-08
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
245 bar
Max. Betriebssdruck
24.5 MPa
Max. Betriebsdruck
3552 psi
Min. Berstdruck
980 bar
Min. Berstdruck
98 MPa
Min. Berstdruck
14308 psi
Min. Biegeradius
95 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.225 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP12R7VZN

  • ERIKS:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Nicht im Onlineshop erhältlich
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ0708

  • ERIKS:14340728
  • Manufacturer:QFJ0708

18,07 €/ Stückexkl. MwSt

21,14 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026