Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL840100 5/16" SAE100R8-05

  • ERIKS:14079364
  • Hersteller:OL840100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

20,34 €/ Meterexkl. MwSt

23,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

144,7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8
Code
100R8-05
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø
8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Außendurchmesser
14.3 mm
Max. Betriebsdruck
325 bar
Max. Betriebssdruck
32.5 MPa
Max. Betriebsdruck
4712 psi
Min. Berstdruck
1300 bar
Min. Berstdruck
130 MPa
Min. Berstdruck
18980 psi
Min. Biegeradius
60 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.126 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP516R7VZN

  • ERIKS:14030802
  • Manufacturer:BP516R7VZN
Nicht im Onlineshop erhältlich
478 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ0705

  • ERIKS:14340730
  • Manufacturer:QFJ0705

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026