Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL820100 3/16" SAE100R8-03

  • ERIKS:14035976
  • Hersteller:OL820100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8
Code
100R8-03
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Schlauch Innen-Ø
4.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5075 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
35 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.072 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung BP316R7

  • ERIKS:14599888
  • Manufacturer:BP316R7

1,55 €/ Stückexkl. MwSt

1,81 €inkl. MwSt

171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026