Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL7PL71100 5/8" SAE100R18-10

  • ERIKS:14608819
  • Hersteller:OL7PL71100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7PL PRO-LIFTECH
BETRIEBSDRUCK VON 210 BAR (SF 1:4) BIS 280 BAR (SF 1:3) GEM. EN ISO 3691
GEPRICKT.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7PL
Code
SAE100R18-10
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
26.8 mm
Max. Betriebsdruck
210 bar
Min. Berstdruck
840 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.395 kg/m
Temperaturbereich
von -54 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R18
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R8 BP34R2TV

  • ERIKS:14599892
  • Manufacturer:BP34R2TV

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026