Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL78940100 5/32" SAE100R7-02.5

  • ERIKS:14079329
  • Hersteller:OL78940100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 - "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7
Code
SAE100R7-02.5
Schlauch Innen-Ø
5/32" in
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Außendurchmesser
8.9 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Min. Berstdruck
1000 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.058 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7 BP532R7

  • ERIKS:14599887
  • Manufacturer:BP532R7

1,68 €/ Stückexkl. MwSt

1,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026