Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 |
Code | 100R7-08 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Außendurchmesser | 20.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Max. Betriebssdruck | 14 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2030 psi |
Min. Berstdruck | 560 bar |
Min. Berstdruck | 56 MPa |
Min. Berstdruck | 8122 psi |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.219 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |