Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch OL750100 3/8" SAE100R7-06

  • ERIKS:14010251
  • Hersteller:OL750100
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 - "OILPROOF" UMMANTELUNG
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

7,91 €/ Meterexkl. MwSt

9,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7
Code
100R7-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Betriebssdruck
17.5 MPa
Max. Betriebsdruck
2537 psi
Min. Berstdruck
700 bar
Min. Berstdruck
70 MPa
Min. Berstdruck
10220 psi
Min. Biegeradius
55 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan, geprickt
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.155 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP38R7ZN

  • ERIKS:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ0706

  • ERIKS:14340729
  • Manufacturer:QFJ0706

14,11 €/ Stückexkl. MwSt

16,51 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026