Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 |
Code | 100R7-03 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 4.8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Max. Betriebssdruck | 21 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3045 psi |
Min. Berstdruck | 840 bar |
Min. Berstdruck | 84 MPa |
Min. Berstdruck | 12264 psi |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.073 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
1,55 €/ Stückexkl. MwSt
1,81 €inkl. MwSt
171 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026