38,54 €/ Meterexkl. MwSt
45,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL8 NC |
Code | 100R8-10 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 23.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 195 bar |
Max. Betriebssdruck | 19.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2828 psi |
Min. Berstdruck | 780 bar |
Min. Berstdruck | 78 MPa |
Min. Berstdruck | 11388 psi |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.265 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
15,23 €/ Stückexkl. MwSt
17,82 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026