Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL857001 3/8" SAE100R8-06

  • ERIKS:14079385
  • Hersteller:OL857001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL8 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 145 BIS 420 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen

24,74 €/ Meterexkl. MwSt

28,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL8 NC
Code
100R8-06
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Betriebssdruck
28 MPa
Max. Betriebsdruck
4060 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.146 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R8
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP38R7ZN

  • ERIKS:14010252
  • Manufacturer:BP38R7ZN

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ0706

  • ERIKS:14340729
  • Manufacturer:QFJ0706

14,11 €/ Stückexkl. MwSt

16,51 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026