Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL797001 1" SAE100R7-16

  • ERIKS:14079357
  • Hersteller:OL797001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7 NC
Code
100R7-16
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
33.6 mm
Max. Betriebsdruck
70 bar
Max. Betriebssdruck
7 MPa
Max. Betriebsdruck
1015 psi
Min. Berstdruck
280 bar
Min. Berstdruck
28 MPa
Min. Berstdruck
4088 psi
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.403 kg/m
Temperaturbereich
von -54 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7 BP1R7V

  • ERIKS:14599889
  • Manufacturer:BP1R7V

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026