Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL787001 3/4" SAE100R7-12

  • ERIKS:14079355
  • Hersteller:OL787001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7 NC
Code
100R7-12
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
26.5 mm
Max. Betriebsdruck
90 bar
Max. Betriebssdruck
9 MPa
Max. Betriebsdruck
1305 psi
Min. Berstdruck
360 bar
Min. Berstdruck
36 MPa
Min. Berstdruck
5256 psi
Min. Biegeradius
145 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.33 kg/m
Temperaturbereich
von -54 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7 BP34R7VZN

  • ERIKS:14079410
  • Manufacturer:BP34R7VZN

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026