Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 NC |
Code | 100R7-10 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 23.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 105 bar |
Max. Betriebssdruck | 10.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 1522 psi |
Min. Berstdruck | 420 bar |
Min. Berstdruck | 42 MPa |
Min. Berstdruck | 6132 psi |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.277 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |