Eriks
ZEC

ZEC Thermoplastschlauch nicht leitend OL767001 1/2" SAE100R7-08

  • ERIKS:14079351
  • Hersteller:OL767001
Image 1
THERMOPLAST-SCHLAUCH SERIE OL7 NICHTLEITEND - WATERPROOF COVER
BETRIEBSDRUCK VON 70 BIS 250 BAR
NICHT MIKROPERFORIERT
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZEC
Typ
OL7 NC
Code
100R7-08
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.3 mm
Max. Betriebsdruck
140 bar
Max. Betriebssdruck
14 MPa
Max. Betriebsdruck
2030 psi
Min. Berstdruck
560 bar
Min. Berstdruck
56 MPa
Min. Berstdruck
8176 psi
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer
Material Decke
Polyurethan
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Orange
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.219 kg/m
Temperaturbereich
von -54 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R7
ISO-Norm
ISO 3949
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

ZEC Pressfassung R7/R8 BP12R7VZN

  • ERIKS:14042464
  • Manufacturer:BP12R7VZN
Nicht im Onlineshop erhältlich
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns