Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 NC |
Code | 100R7-06 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Max. Betriebssdruck | 17.5 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2537 psi |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Min. Berstdruck | 70 MPa |
Min. Berstdruck | 10220 psi |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.155 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |
2,92 €/ Stückexkl. MwSt
3,42 €inkl. MwSt
414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026