Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZEC |
Typ | OL7 NC |
Code | 100R7-05 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 190 bar |
Max. Betriebssdruck | 19 MPa |
Max. Betriebsdruck | 2755 psi |
Min. Berstdruck | 760 bar |
Min. Berstdruck | 76 MPa |
Min. Berstdruck | 11096 psi |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Orange |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.128 kg/m |
Temperaturbereich | von -54 bis 100 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |