Eriks
ZARGES

ZARGES Mini-Box IM: 550x350x220mm

  • ERIKS:12971265
Image 1
Stabile Leichtmetallbox

•     Starke Aluminiumlegierung
Korrosionsbeständig.
Staub- und Spritzwasserdicht.
Sehr stabil durch 3 geschweißte Profilrahmen.
•     Der beste Schutz
Umlaufende Deckelabdichtung.
Schnellverschlüsse mit Steckschlössern. Edelstahlscharniere.
•     Hervorragender Bedienungskomfort
Klavierband mit Kunststoffummantelung.
Deckel selbsthaltend.


Ausführung Mini-Box mit Koffergriff an der Vorderseite.
Zur Liste hinzufügen

297,93 €/ Stückexkl. MwSt

348,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ZARGES
Länge
600 mm
Breite
400 mm
Höhe
240 mm
Inhalt
42 l
Gewicht
4 kg