-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=1536&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=1536&q=80)

-gate-valve-cf8m-fig-1851-a.jpg&w=160&q=80)
-gate-valve-cf8m-fig-1851-b.jpg&w=160&q=80)

7.340,00 €/ Stückexkl. MwSt
8.587,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | YVI (YDF) |
Typ | 1871 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 8" (200) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Einbaulänge | 419 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Schieber | ASTM A351 CF8M |
Material Spindel | ASTM A479 316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW PTFE |
Material Bedienelement | Sphäroguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 500 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 bar |
DN | 8" (200) |
A | 380 mm |
H | 984 mm |
L | 419 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 220 kg |