Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1871 Edelstahl/Trim 12 Class 300 Flansch 3" (80)

  • ERIKS:14380823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

1.750,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.047,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1871
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 10
Einbaulänge
282 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW PTFE
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50 bar
DN
3" (80)
A
210 mm
H
453 mm
L
282 mm
M
250 mm
Gewicht
115 kg