Eriks
YVI (YDF)

YVI (YDF) Schieber Typ: 1871 Edelstahl/Trim 12 Class 300 Flansch 10" (250)

  • ERIKS:14380827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahl Schieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

12.520,00 €/ Stückexkl. MwSt

14.648,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
YVI (YDF)
Typ
1871
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
10" (250)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 10
Einbaulänge
457 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW PTFE
Material Bedienelement
Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50 bar
DN
10" (250)
A
444 mm
H
1212 mm
L
457 mm
M
450 mm
Gewicht
220 kg